Kierreleuat Vasenkätinen kierre M8

Tuote nro.: 140620 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M–LH Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M8
    Kierretyyppi M-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS
    Standardi EN 22568
    Toleranssiluokka DIN 13 6g
    Leikkaussuunta Vasen
    Nousu 1,25 mm
    Ulko-⌀ 25 mm
    Korkeus 9 mm
    Tuotetyyppi Kierreleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 140620 M8
    EAN / GTIN 4045197083661
    Valmistajan numero 140620 M8

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Öljy
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suljettu, uritettu muoto.
    1 3/4 -kierteen etuviiste.
    Molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin