{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M22 | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Nousu | 2,5 mm | |
Ulko-⌀ | 55 mm | |
Korkeus | 22 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140620 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406224318 | |
Valmistajan numero | 140620 M22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M–LH: M22
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
180,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
156,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
56,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | M-LH | M | M | M |
Leikkaussuunta | Vasen | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Nousu | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |