{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Nousu | 1 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140620 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083654 | |
Valmistajan numero | 140620 M6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M–LH: M6
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
62,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
699 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
47,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
536 kappaletta varastossa
45,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 769 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
388 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | M-LH | M | M | M | M | M |
Kierteen koko | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Korkeus | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Leikkaussuunta | Vasen | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |