{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M7 | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Nousu | 1 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140620 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406189389 | |
Valmistajan numero | 140620 M7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat Vasenkätinen kierre M7
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
48,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
34,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
56,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
48,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
39,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierteen koko | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Korkeus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Leikkaussuunta | Vasen | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Nousu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |