{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3,5 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6e | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,6 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140350 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221683 | |
Valmistajan numero | 140350 M3,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat 6e M3,5
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
49,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
38,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
55,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
38,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Korkeus | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Vasen | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Nousu | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Toleranssiluokka | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |