{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4,04 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 15 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 4 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,05 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139615 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197585844 | |
Valmistajan numero | 139615 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Yksihampainen kierrejyrsin 3 × D M5
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
369,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
153,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä | pun. | vihreä |
Kierteen koko | M5 | M5 | M5 | M5 |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | Sisäkierre | Sisäkierre | Sisäkierre |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin |