Varsi-kierrejyrsin 1,5×D, TiAlN, M: M5

Tuote nro.: 139652 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M5
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA
Kierteennousu 0,8 mm
Nimellis-⌀ DC 3,95 mm
Terän pituus Lc 7,65 mm
Varren pituus Ls 36 mm
Kokonaispituus L 52 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Kaulan ⌀ D1 5,5 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 8,2 mm
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 4
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas pun.
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 7,65 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139652 M5
EAN / GTIN 4045197199645
Valmistajan numero 139652 M5

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
30
Teräs < 55 HRC
H
35
Teräs < 60 HRC
H
30
Teräs < 65 HRC
H
27
Teräs < 67 HRC
H
25
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).
Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jyrsintä yhdessä työvaiheessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Varsi-kierrejyrsin 1,5×D, TiAlN, M: M5

Varsi-kierrejyrsin 1,5×D, TiAlN, M: M5

pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
369,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lastu-urien määrä 4 6 4
Värirengas pun. vihreä vihreä
Kokonaispituus L 52 mm 40 mm 56 mm
Kierteen koko M5 M5 M5
Sisäjäähdytys ei ei ei
Lastuava aine TKM TKM TKM
Kierteen syvyys 7,65 mm 10 mm 15 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin