{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4,68 mm | |
Terän pituus Lc | 9,56 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 59 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 6,6 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 10,2 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 4 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,012 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | pun. | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 9,56 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139652 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197199652 | |
Valmistajan numero | 139652 M6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Varsi-kierrejyrsin 1,5×D M6
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 59 | 40 | 59 | 55 |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | Sisäkierre | Sisäkierre | Sisäkierre |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 4,68 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
varren ⌀ Ds | 8 | 5 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin |