Varsi-kierrejyrsin 1,5×D M14

Tuote nro.: 139652 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M14
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA
Kierteennousu 2 mm
Nimellis-⌀ DC 10,92 mm
Terän pituus Lc 23,25 mm
Varren pituus Ls 48 mm
Kokonaispituus L 96 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Kaulan ⌀ D1 15,5 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 24,5 mm
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 5
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,019 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 5
Värirengas pun.
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 23,25 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139652 M14
EAN / GTIN 4045197199690
Valmistajan numero 139652 M14

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
30
Teräs < 55 HRC
H
35
Teräs < 60 HRC
H
30
Teräs < 65 HRC
H
27
Teräs < 67 HRC
H
25
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).
Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jyrsintä yhdessä työvaiheessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin