{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4,9 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 9 mm | |
Varren pituus Ls | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 6 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139610 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197509734 | |
Valmistajan numero | 139610 M6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Yksihampainen kierrejyrsin 2×D M6
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 40 | 59 | 59 | 55 |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | Sisäkierre | Sisäkierre | Sisäkierre |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 4,9 | 4,8 | 4,68 | 4,8 |
varren ⌀ Ds | 5 | 6 | 8 | 6 |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin |