Yksihampainen kierrejyrsin 2×D M1,2

Tuote nro.: 139610 M1,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M1,2
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA
Kierteennousu 0,25 mm
Nimellis-⌀ DC 0,9 mm
Suurin käyttösyvyys LC 3,5 mm
Varren pituus Ls 18 mm
Ulkoneman pituus L1 3,5 mm
Kokonaispituus L 32 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 4
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,01 mm
Syöttö fz CFK 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 2,4 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139610 M1,2
EAN / GTIN 4045197533838
Valmistajan numero 139610 M1,2

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
40
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
grafiitti
N
150
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). Erittäin kestävä yksihampainen kierrejyrsin, erityisesti GFK:lle, CFK:lle ja grafiitille. Soveltuu myös Ti- ja Ni-perusseoksille ja karkaistuille teräksille, enintään 63 HRC.

Etu:

Selvästi alhaisempi radiaalinen vääntymä kuin monihampaisissa kierrejyrsimissä.

Ohje:

Yksihampainen kierrejyrsin ainoastaan sisäkierteiden valmistamiseen. Kierteen alkureiän (ja tarvittaessa upotuksen) on jo oltava valmiina!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin