{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 2,4 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 6 mm | |
Varren pituus Ls | 18 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 6 mm | |
Kokonaispituus L | 32 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 5 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,02 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139610 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197509703 | |
Valmistajan numero | 139610 M3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Yksihampainen kierrejyrsin 2×D M3
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
183,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kierretyyppi | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kierteen syvyys | 6 | 9 | 4,26 | 6,25 |
varren ⌀ Ds | 3 | 3 | 6 | 4 |