{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4,1 mm | |
Terän pituus Lc | 0,82 mm | |
suurin käyttösyvyys | 9 mm | |
Varren pituus Ls | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 6 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,05 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139610 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197509727 | |
Valmistajan numero | 139610 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Yksihampainen kierrejyrsin 2×D, TiAlN, M: M5
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
369,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
153,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 6 | 4 | 4 | 3 |
Värirengas | vihreä | vihreä | pun. | vihreä |
Kokonaispituus L | 40 mm | 56 mm | 52 mm | 55 mm |
Kierteen koko | M5 | M5 | M5 | M5 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kierteen syvyys | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm | 10,8 mm |