{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 0,7 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 3,15 mm | |
Terän pituus Lc | 0,55 mm | |
suurin käyttösyvyys | 12 mm | |
Varren pituus Ls | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 44 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 3 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139615 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197585837 | |
Valmistajan numero | 139615 M4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Yksihampainen kierrejyrsin 3 × D, TiAlN, M: M4
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
143,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kokonaispituus L | 44 mm | 40 mm | 47 mm | 55 mm |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Varren pituus Ls | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
HammaslukuZ | 3 | 6 | 4 | 3 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä |