{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 6,5 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 24 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 5 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,08 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139615 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197585868 | |
Valmistajan numero | 139615 M8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksihampainen kierrejyrsin 3 × D M8
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
280,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
184,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyyppi | M ;M-LH | M ;M-LH |
Kierteen koko | M8 | M8 |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | Sisäkierre |
Nimellis-⌀ DC | 6,5 | 5,95 |
Varren pituus Ls | 36 | 36 |
Lastuava aine | TKM | TKM |