{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 0,45 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 1,96 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 7,5 mm | |
Varren pituus Ls | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 7,5 mm | |
Kokonaispituus L | 39 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 3 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,02 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 7,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139615 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197585813 | |
Valmistajan numero | 139615 M2,5 |