{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 7/8-9 UNC | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,822 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 9 | |
Kierteen ⌀ | 22,23 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 19,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 55,56 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137870 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197901620 | |
Valmistajan numero | 137870 7/8-9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 7/8-9
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
163,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 4 | 4 | 4 |
Kierteen ⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Alkureiän ⌀ | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Varren nelikulmio □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Kierteen syvyys | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |