{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 3/8-16 UNC | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,588 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 16 | |
Kierteen ⌀ | 9,53 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 23,83 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137870 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901583 | |
Valmistajan numero | 137870 3/8-16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 3/8-16
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
57,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
57,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Pinnoitus | AlTiX | TiAlN | TiN |
Kokonaispituus L | 100 | 100 | 100 |
Kierretyyppi | UNC | UNC | UNC |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Varren nelikulmio □ | 8 | 7 | 5,5 |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |