{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 4-40 UNC | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,635 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 40 | |
Kierteen ⌀ | 2,84 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,35 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 7,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137857 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406210007 | |
Valmistajan numero | 137857 4-40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM 4-40
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | AlTiX | TiN | pinnoittamaton |
Kierteennousu | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
Varren nelikulmio □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Nousukulma | 45 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Kierteen syvyys | 7,1 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |