{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 1/4-20 UNC | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 6,35 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5,1 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 15,9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137857 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210069 | |
Valmistajan numero | 137857 1/4-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM 1/4-20
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
43,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
48,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
18,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierteen ⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Varren nelikulmio □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Nousukulma | 45 | 40 | 40 |
Kierteen syvyys | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |