{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M30×1,5 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
varren ⌀ Ds | 22 mm | |
Varren nelikulmio □ | 18 mm | |
Alkureiän ⌀ | 28,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 30 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 75 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137160 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900920 | |
Valmistajan numero | 137160 30X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
373,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
256,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Standardi | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Kierteen syvyys | 75 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |