{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M22×1,5 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 20,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 22 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137160 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900890 | |
Valmistajan numero | 137160 22X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
143,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Pinnoitus | AlTiX | nitrattu | TiAlN | TiN |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Kierteen syvyys | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |