{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 3/8-24 UNF | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,058 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 24 | |
Kierteen ⌀ | 9,53 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 28,59 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133406 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406209728 | |
Valmistajan numero | 133406 3/8-24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/8-24
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
52,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
65,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | C | B | C | B | C |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 374 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
varren ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |
Sarja | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |