{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 1/2-20 UNF | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 12,7 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 11,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 38,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133406 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209742 | |
Valmistajan numero | 133406 1/2-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
84,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
84,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
49,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kierrettä/ tuuma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kokonaispituus L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
varren ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |