GARANT Master Tap SteelHT konekierretapit HSSE-PM muoto B G3/8

Tuote nro.: 133312 G3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 5156
  • Etuviiste: B

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Tap
Kierteen koko G3/8
Pinnoitus TiCN
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 5156
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,337 mm
Kierrettä/ tuuma 19
Kierteen ⌀ 16,66 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀ 15,25 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas pun.
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 49,98 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 133312 G3/8
EAN / GTIN 4062406236717
Valmistajan numero 133312 G3/8

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
Teräs < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierrepora, kehitetty erityisesti käyttöön korkean vetolujuuden teräksissä ja vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa. Voimakkaasti vuoleva etuleikkuu stabiiliin prosessiin suuressa leikkuuvoimakuormituksessa.
  • HSS-E-PM-terämateriaaliparantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Optimoitu leikkuureunan pyöristys.
  • TiCN-pinnoitesuojaa kulumiselta maksimaalisesti.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin