{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | G1/2 | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 20,96 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 19 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 62,88 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Valmistajan numero | 133312 G1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT konekierretapit HSSE-PM muoto B, TiCN, G: G1/2
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
100,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
493 kappaletta varastossa
192,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Pinnoitus | TiCN | höyrytetty | AlTiX | TiAlN | TiN | DLC |
Kierteen koko | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |