{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M30×1,5 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
varren ⌀ Ds | 22 mm | |
Varren nelikulmio □ | 18 mm | |
Alkureiän ⌀ | 28,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 30 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 90 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132905 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901088 | |
Valmistajan numero | 132905 30X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
313,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 5 | 4 | 4 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standardi | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Kierteen syvyys | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |