GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 24X2

Tuote nro.: 132905 24X2
Kopioi
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M24×2
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2 mm
Kokonaispituus L 140 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Varren nelikulmio □ 14,5 mm
Alkureiän ⌀ 22 mm
Kierteen ⌀ 24 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 72 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 132905 24X2
Kopioi
EAN / GTIN 4067263108535
Kopioi
Valmistajan numero 132905 24X2
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
35
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
20
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
30
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
30
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
25
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
12
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
8
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
10
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
8
GG(G)
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
20
CuZn
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
20
Uni
soveltuu / [m/min]
 
Öljy
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Master Tap Universal -kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monissa eri materiaaleissa, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin