{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiCN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 7,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | pun. | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132855 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406236557 |