GARANT Master Tap SteelHT konekierretapit HSS-E-PM muoto B 6HX 12X1

Tuote nro.: 132855 12X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiCN
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 9 mm
Varren nelikulmio □ 7 mm
Alkureiän ⌀ 11 mm
Kierteen ⌀ 12 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas pun.
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 36 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132855 12X1
EAN / GTIN 4062406236595
Valmistajan numero 132855 12X1

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
Teräs < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierrepora, kehitetty erityisesti käyttöön korkean vetolujuuden teräksissä ja vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa. Voimakkaasti vuoleva etuleikkuu stabiiliin prosessiin suuressa leikkuuvoimakuormituksessa.
  • HSS-E-PM-terämateriaaliparantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Optimoitu leikkuureunan pyöristys.
  • TiCN-pinnoitesuojaa kulumiselta maksimaalisesti.

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin