{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130460 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406398002 | |
Valmistajan numero | 130460 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M5
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 182 kappaletta varastossa
30,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
89,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
110,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 092 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyyppi | M-LH | M | M | M | M |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Kierteen syvyys | 15 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |