{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 6,8 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406398125 | |
Valmistajan numero | 130460 M8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M8
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 080 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
97,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 104 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | pun. | ilman |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Alkureiän ⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standardi | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |