{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M14 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 12 mm | |
Kierteen ⌀ | 14 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406398156 | |
Valmistajan numero | 130460 M14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M14
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
50,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | pun. | ilman |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Alkureiän ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kierteen syvyys | 42 mm | 28 mm | 42 mm | 28 mm |