{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 0,7 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3,4 mm | |
Alkureiän ⌀ | 3,3 mm | |
Kierteen ⌀ | 4 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406397999 | |
Valmistajan numero | 130460 M4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M4
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 321 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa
81,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 051 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kierteen ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kierretyyppi | M-LH | M | M | M | M |
Kierteen koko | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Leikkaussuunta | Vasen | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |