Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M5

Tuote nro.: 130400 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 352
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M5
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 352
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste A; D; C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,8 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 4,2 mm
Kierteen ⌀ 5 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Värirengas ilman
Kierteen syvyys 10 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130400 M5
EAN / GTIN 4045197066244
Valmistajan numero 130400 M5

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjausosa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M5

Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M5

pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
89,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 182 kappaletta varastossa
30,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
110,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 092 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kierretyyppi M M M M-LH M
Kierrenormi DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Varren nelikulmio □ 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Toleranssiluokka ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2 6H ISO 2 6H
Kierteen syvyys 10 mm 10 mm 10 mm 15 mm 10 mm
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
varren ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin