Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M16

Tuote nro.: 130400 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 352
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M16
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 352
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste A; D; C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀ 14 mm
Kierteen ⌀ 16 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Värirengas ilman
Kierteen syvyys 32 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130400 M16
EAN / GTIN 4045197066305
Valmistajan numero 130400 M16

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjausosa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M16

Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M16

pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
113,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
191,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi Käsikierretappi Käsikierretappi Käsikierretappi Käsikierretapit
Värirengas ilman ilman pun. ilman ilman
Kokonaispituus L 80 mm 70 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Kierretyyppi M M M M-LH M
Varsi Lieriövarsi, h9 Lieriövarsi, h9 Lieriövarsi, h9 Lieriövarsi, h9 Lieriövarsi, h9
Varren nelikulmio □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Leikkaussuunta Oikea Oikea Oikea Vasen Oikea

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin