{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretapit | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 130250 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263021926 | |
Valmistajan numero | 130250 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikierretappisarja M5
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 617 kappaletta varastossa
30,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
89,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
110,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierretyyppi | M | M | M | M |
Kierteen koko | M5 | M5 | M5 | M5 |
Alkureiän ⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Tuotetyyppi | Kierretapit | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |