{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M 20 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretapit | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 130250 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263036302 | |
Valmistajan numero | 130250 M20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikierretappisarja M20
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
301 kappaletta varastossa
167,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
395,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Kierretapit | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |