{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130150 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197065469 | |
Valmistajan numero | 130150 M20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, M: M20
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa
167,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
395,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | Käsikierretappi | Käsikierretappi | Käsikierretappi | Käsikierretapit |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Kierteennousu | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standardi | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Vasen | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |