{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 7,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 64,6 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 76 mm | |
Kokonaispituus L | 114 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123025 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197844033 | |
Valmistajan numero | 123025 7,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 7,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
303,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
213,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
299,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | sininen | keltainen | keltainen | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 114 | 130 | 114 | 146 | 146 | 114 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 76 | 91 | 76 | 108 | 108 | 76 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |