{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 9,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 81,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 95 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123025 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844200 | |
Valmistajan numero | 123025 9,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 9,3 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
386,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Malli | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Värirengas | vihreä | vihreä | keltainen | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 135 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |