{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 19 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 161,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 243 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Valmistajan numero | 123025 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
993,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 238,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 221,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
931,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
664,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |