{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 9,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 46,6 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122716 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197794239 | |
Valmistajan numero | 122716 9,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 9,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |