{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 11,1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 54,4 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122716 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197794383 | |
Valmistajan numero | 122716 11,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,1mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
204,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
193,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | sininen | vihreä |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 54,4 mm | 54,4 mm | 54,4 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |