{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 18,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 73,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 153 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122716 18,2 | |
EAN / GTIN | 4045197794727 | |
Valmistajan numero | 122716 18,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 18,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
554,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
554,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
278,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
278,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 153 | 153 | 153 | 153 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 135 | 135 | 140 | 140 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |