{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren toleranssi | h6 | |
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
Kärkikulma | 155 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Poraussyvyys | 0,36 mm - 0,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Sarja | Master Steel | |
Tuotetyyppi | Keskiöpora |
Tuotekoodi | 121130 6 | |
EAN / GTIN | 4045197886996 | |
Valmistajan numero | 121130 6 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |