{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Schafttoleranz | h6 | |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Spitzenwinkel | 155 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Anbohrtiefe | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Serie | Master Steel | |
Produktart | Anbohrer |
Tuotekoodi | 121130 5 | |
EAN / GTIN | 4045197886989 | |
Valmistajan numero | 121130 5 |