GARANT Master Steel Feed TKM-NC-alkupora, lieriövarsi 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Tuote nro.: 121130 4
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 155
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 4 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 155 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 3
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 6 mm
Kokonaispituus L 55 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Poraussyvyys 0,24 mm - 0,4 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Värirengas ilman
Sarja Master Steel
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 121130 4
Kopioi
EAN / GTIN 4045197886972
Kopioi
Valmistajan numero 121130 4
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
220
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
200
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
120
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
110
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
100
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
90
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
70
Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
H
ISO-koodi:
60
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
55
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
50
Ti > 850 N/mm²
soveltuu / [m/min]
S
ISO-koodi:
40
GG
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
120
GGG
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
80
Uni
soveltuu / [m/min]
 
Öljy
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 
märkä vähintään
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen NC-alkupora, hyvä paikoitustarkkuus ja erityinen 155° kärkikulma GARANT Master Steel Feed -porille. Poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen ja mahdollistaa myös epätasaisten pintojen poraamisen.

Ohje:

Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilaa nrolla 121130 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 121130 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin