{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,8 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114550 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021274 | |
Valmistajan numero | 114550 7,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
37,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
31,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Nimellis-⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |