{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114550 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021151 | |
Valmistajan numero | 114550 6,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Värirengas | sininen | ohne | ohne |
Kokonaispituus L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
varren ⌀ Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,1 mm | 21,1 mm | 53,1 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Spiralbohrer | Spiralbohrer |